Keo 51256-ดีบุก | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 60 องศา 1-1/4 นิ้ว Hss Tin | 33ur93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51256-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBZ 33UR93

KEO 51256-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 1-1/4 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TBZ รุ่น: 51256-TINอ้างไขว้: 33UR93
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
฿7,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 4 "
กำลังการตัด1-1 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม60 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50126-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 1/2 นิ้ว Hss Tin | AG3TAF 33UR52 50126-TIN1 / 2 "1 / 2 "ดีบุก2"1 / 4 "1"฿1,151
KEO 50146-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAK 33UR56 50146-TIN1 / 4 "1 / 4 "ดีบุก1.5 "1 / 4 "1 / 4 "฿764
KEO 50341-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAP 33UR60 50341-TIN3 / 4 "3 / 4 "ดีบุก2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,664
KEO 50381-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 3/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TAV 33UR65 50381-TIN3 / 8 "3 / 8 "ดีบุก1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿661
KEO 50581-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 5/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TBA 33UR70 50581-TIN5 / 8 "5 / 8 "ดีบุก2.25 "3 / 8 "1"฿1,208
KEO 51001-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 110 องศา 1 นิ้ว Hss Tin | AG3TBE 33UR75 51001-TIN1"1"ดีบุก2.75 "1 / 2 "1.25 "฿3,881
KEO 51506-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TCL 33UT05 51506-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "ดีบุก3.25 "3 / 4 "1.25 "฿11,401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51256-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 1-1/4 นิ้ว Hss Tin
฿7,183 / หน่วย