Keo 51258-ดีบุก | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา ดีบุกไฮสปีด 1-1/4 นิ้ว | 33ur94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51258-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degrees 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCA 33UR94

KEO 51258-TIN Countersinks 3 ชั้น 82 องศา 1-1/4 นิ้ว Hss Tin

In Stock
รายการ: AG3TCA รุ่น: 51258-TINอ้างไขว้: 33UR94
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
฿7,287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 4 "
กำลังการตัด1-1 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม82 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 50128-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา 1/2 นิ้ว Hss Tin | AG3TAG 33UR53 50128-TIN1 / 2 "1 / 2 "ดีบุก2"1 / 4 "1"฿1,158
KEO 50148-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAL 33UR57 50148-TIN1 / 4 "1 / 4 "ดีบุก1.5 "1 / 4 "1 / 4 "฿789
KEO 50346-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 3/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAQ 33UR61 50346-TIN3 / 4 "3 / 4 "ดีบุก2.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,157
KEO 50386-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 3/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "ดีบุก1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿958
KEO 50586-TIN Countersinks 3 ชั้น 60 องศา 5/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "ดีบุก2.25 "3 / 8 "1"฿1,567
KEO 51008-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา 1 นิ้ว Hss Tin | AG3TBG 33UR77 51008-TIN1"1"ดีบุก2.75 "1 / 2 "1.25 "฿3,569
KEO 51508-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degrees 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "ดีบุก2.875 "3 / 4 "1.25 "฿10,370

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51258-TIN Countersinks 3 ชั้น 82 องศา 1-1/4 นิ้ว Hss Tin
฿7,287 / หน่วย