จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 51759 Countersinks 3fl 90 Degree 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCW 33UT 14

KEO 51759 อ่างล้างจาน 3 ชั้น 90 องศา 1-3/4 นิ้ว ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG3TCW รุ่น: 51759อ้างอิงข้าม: 33UT14
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
฿11,947 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-3 / 4 "
กำลังการตัด1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม90 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนศูนย์รีมเมอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8207600061

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวก้านBody Diaกำลังการตัดเสร็จสิ้นรวมมุมชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 50129-TIN Countersinks 3 ชั้น 90 องศา 1/2 นิ้ว Hss Tin | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์2"1 / 4 "฿1,107
KEO 50149-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 1/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAM 33UR58 50149-TIN1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์1.5 "1 / 4 "฿610
KEO 50348-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา 3/4 นิ้ว Hss Tin | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "ดีบุก82 องศาเคาน์เตอร์2.625 "1 / 2 "฿2,238
KEO 50388-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 82 องศา 3/8 นิ้ว Hss Tin | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์1.75 "1 / 4 "฿865
KEO 51009-TIN เคาเตอร์ซิงค์ 3 ชั้น 90 องศา 1 นิ้ว Hss Tin | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์2.75 "1 / 2 "฿3,424
KEO 51259-TIN Countersinks 3 Fl 90 Degree 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์2.75 "1 / 2 "฿7,161
KEO 51509-TIN Countersinks 3 Fl 90 Degree 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "ดีบุก90 องศาเคาน์เตอร์2.875 "3 / 4 "฿10,684

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 51759 อ่างล้างจาน 3 ชั้น 90 องศา 1-3/4 นิ้ว ไม่เคลือบผิว
฿11,947 / หน่วย