Keo 53442-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง | 4fuj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53442-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 1 3/4 High Speed ​​Steel Tin | AD7PMP 4FUJ6

KEO 53442-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AD7PMP รุ่น: 53442-TiNอ้างอิงข้าม: 4FUJ6
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
฿11,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม120 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 53182 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "ออกไซด์ดำ1.25 "1 / 8 "-฿587
KEO 53172 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "ออกไซด์ดำ1.375 "3 / 16 "-฿536
KEO 53142 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "ออกไซด์ดำ1.5 "1 / 4 "-฿624
KEO 53382 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "ออกไซด์ดำ1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿758
KEO 53122 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "ออกไซด์ดำ2"1 / 4 "1"฿852
KEO 53582 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "ออกไซด์ดำ2.25 "3 / 8 "1"฿1,155
KEO 53342 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "ออกไซด์ดำ2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,624

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53442-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 120 องศา 1 3/4 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง
฿11,267 / หน่วย