จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53512-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBU 4FWC3

KEO 53512-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์

In Stock
รายการ: AD7QBU รุ่น: 53512-TiNข้ามอ้างอิง: 4FWC3

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1 / 2 "
กำลังการตัด5/32 ถึง 29/64 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม82 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ก้าน Dia5 / 16 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 53510-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 5/16 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 ถึง 9/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,048
KEO 53511-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBT 4FWC2 53511-TiN3 / 8 "9/64 ถึง 11/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,121
KEO 53513-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 ถึง 37/64 "2.5 "3 / 8 "฿1,789
KEO 53514-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 ถึง 45/64 "2.75 "3 / 8 "฿2,551
KEO 53515-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1 นิ้วโคบอลต์ดีบุก | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 ถึง 59/64 "3"3 / 8 "฿3,218
KEO 53516-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "฿6,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53512-TiN Countersink 0 ฟัน 82 องศา 1/2 ดีบุกโคบอลต์
฿1,551 / หน่วย