แก้ว 53525-tin | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 90 องศา ดีบุกโคบอลต์ 1 นิ้ว | 4fvz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 53525-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 1 นิ้ว Cobalt Tin | AD7QAL 4FVZ8

KEO 53525-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 90 องศา ดีบุกโคบอลต์ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7QAL รุ่น: 53525-TiNอ้างอิงข้าม: 4FVZ8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1"
กำลังการตัด19/64 ถึง 59/64 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม90 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaกำลังการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
KEO 53520-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 5/16 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 ถึง 9/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,026
KEO 53521-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 ถึง 11/32 "1.875 "1 / 4 "฿1,163
KEO 53522-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 ถึง 29/64 "2"5 / 16 "฿1,511
KEO 53523-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 ถึง 37/64 "2.5 "3 / 8 "฿1,832
KEO 53524-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 ถึง 45/64 "2.75 "3 / 8 "฿2,601
KEO 53526-TiN Countersink 0 ฟัน 90 องศา 1 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "฿7,664

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 53525-TiN ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 0 ฟัน 90 องศา ดีบุกโคบอลต์ 1 นิ้ว
฿3,509 / หน่วย