Keo 55070-ดีบุก | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 7/8 เหล็กดีบุกความเร็วสูง | 4fuw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55070-TiN Countersink 6 Flutes 100 Degree 7/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PQQ 4FUW4

KEO 55070-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 7/8 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง

In Stock
รายการ: AD7PQQ รุ่น: 55070-TiNข้ามอ้างอิง: 4FUW4
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
฿3,072 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 3
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia7 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม100 องศา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.24
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55060 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "ออกไซด์ดำ1.25 "1 / 8 "-฿509
KEO 55061 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "ออกไซด์ดำ1.375 "3 / 16 "-฿589
KEO 55062 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT 5 550621 / 4 "ออกไซด์ดำ1.5 "1 / 4 "-฿621
KEO 55063 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "ออกไซด์ดำ1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿610
KEO 55064 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "ออกไซด์ดำ1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿631
KEO 55065 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "ออกไซด์ดำ2"1 / 4 "1"฿780
KEO 55066 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "ออกไซด์ดำ2"3 / 8 "1"฿857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55070-TiN Countersink 6 ฟัน 100 องศา 7/8 ดีบุกเหล็กความเร็วสูง
฿3,072 / หน่วย