Keo 55250-ดีบุก | เครื่องเคาเตอร์ซิงค์ 4 ฟัน 60 องศา ดีบุก 1/2 | 3yra1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55250-TiN Machine Countersink 4 ฟัน 60 องศา 1/2 ดีบุก | AD3FAW 3YRA1

KEO 55250-TiN Machine Countersink 4 ฟัน 60 องศา 1/2 ดีบุก

In Stock
รายการ: AD3FAW รุ่น: 55250-TiNข้ามอ้างอิง: 3YRA1
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
฿2,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์เครื่อง
Body Dia1 / 2 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม60 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน2.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaรวมมุมชิ้นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55320-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 1/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์31.5 "1 / 4 "-฿873
KEO 55321-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 3/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์31.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿1,092
KEO 55322-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 1/2 โคบอลต์ดีบุก | AD3EXR 3YPP9 55322-TiN1 / 2 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์32"1 / 4 "1"฿1,293
KEO 55323-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 5/8 โคบอลต์ดีบุก | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์32.25 "3 / 8 "1"฿1,844
KEO 55324-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 3/4 โคบอลต์ดีบุก | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์32.625 "1 / 2 "1.25 "฿2,493
KEO 55325-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 1 นิ้ว Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 องศาศูนย์รีมเมอร์32.75 "1 / 2 "1.25 "฿4,119
KEO 55326-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 90 องศา 1 1/4 Co Tin | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 องศาศูนย์รีมเมอร์33"1 / 2 "1.25 "฿8,539

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55250-TiN Machine Countersink 4 ฟัน 60 องศา 1/2 ดีบุก
฿2,970 / หน่วย