Keo 55351-ดีบุก | รีมเมอร์ตัวกลาง 3 ฟัน 120 องศา 3/8 โคดีบุก | 3ypy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55351-TiN ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 120 องศา 3/8 Co Tin | AD3FAF 3YPY5

KEO 55351-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 120 องศา 3/8 โคดีบุก

In Stock
รายการ: AD3FAF รุ่น: 55351-TiNอ้างอิงข้าม: 3YPY5
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
฿760 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์รีมเมอร์
Body Dia3 / 8 "
เสร็จสิ้นดีบุก
รวมมุม120 องศา
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ความยาวก้าน7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.95
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.95
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55350 ดอกรีมเมอร์ตรงกลาง 3 ฟัน 120 องศา 1/4 โคบอลต์ | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "สดใส1.5 "1 / 4 "-฿548
KEO 55351 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา 3/8 โคบอลต์ | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "สดใส1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿868
KEO 55352 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 1/2 โคบอลต์ | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "สดใส2"1 / 4 "1"฿760
KEO 55353 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 5/8 โคบอลต์ | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "สดใส2.25 "3 / 8 "1"฿1,302
KEO 55354 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 3/4 โคบอลต์ | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "สดใส2.625 "1 / 2 "1.25 "฿1,993
KEO 55355 ดอกรีมเมอร์กลาง 3 ฟัน 120 องศา โคบอลต์ 1 นิ้ว | AD3EZZ 3YPX8 553551"สดใส2.75 "1 / 2 "1.25 "฿3,005
KEO 55356 ดอกรีมเมอร์เซ็นเตอร์ 3 ฟัน 120 องศา 1 1/4 โคบอลต์ | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "สดใส2.75 "1 / 2 "1.25 "฿7,407

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55351-TiN ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ 3 ฟัน 120 องศา 3/8 โคดีบุก
฿760 / หน่วย