<span Class='notranslate'>Keo </span> 55728 | Countersink 1 Flutes 90 Degree 1 1/4 Carbide | 3zya5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55728 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1 1/4 คาร์ไบด์ | AD3KZP 3ZYA5

KEO 55728 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1 1/4 คาร์ไบด์

In Stock
รายการ: AD3KZP รุ่น: 55728ข้ามอ้างอิง: 3ZYA5
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
฿15,817 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia1-1 / 4 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม90 องศา
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia1-1 / 4 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaรวมมุมชิ้นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55720 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1/8 คาร์ไบด์ | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์11.25 "1 / 8 "-฿927
KEO 55721 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 3/16 คาร์ไบด์ | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 องศาเคาน์เตอร์11.375 "3 / 16 "-฿996
KEO 55722 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1/4 คาร์ไบด์ | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 องศาเคาน์เตอร์11.5 "1 / 4 "-฿1,360
KEO 55723 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 3/8 คาร์ไบด์ | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์11.75 "3 / 8 "7 / 8 "฿2,081
KEO 55724 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1/2 คาร์ไบด์ | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 องศาเคาน์เตอร์12"1 / 2 "1"฿2,865
KEO 55725 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 5/8 คาร์ไบด์ | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 องศาเคาน์เตอร์12.25 "5 / 8 "1"฿4,352
KEO 55726 เคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 3/4 คาร์ไบด์ | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 องศาเคาน์เตอร์12.625 "3 / 4 "1.25 "฿6,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55728 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 1 ฟัน 90 องศา 1 1/4 คาร์ไบด์
฿15,817 / หน่วย