<span Class='notranslate'>Keo </span> 55819 | Countersink 6 Flutes 100 Degree 3/4 Carbide | 4ckc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KEO 55819 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/4 คาร์ไบด์ | AD6YGJ 4CKC1

KEO 55819 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/4 คาร์ไบด์

In Stock
รายการ: AD6YGJ รุ่น: 55819อ้างอิงข้าม: 4CKC1
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
฿6,370 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์
Body Dia3 / 4 "
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
รวมมุม100 องศา
วัสดุคาไบด์
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.625 "
ก้าน Dia1 / 2 "
ความยาวก้าน1.25 "
ชนิดภาพเขียนสิ้นสุดวันที่เดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8207904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaเสร็จสิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaความยาวก้านราคา
KEO 55813 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/8 คาร์ไบด์ | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "เคลือบผิว1.25 "1 / 8 "-฿1,007
KEO 55814 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/16 คาร์ไบด์ | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "เคลือบผิว1.375 "3 / 16 "-฿1,070
KEO 55815 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/4 คาร์ไบด์ | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "เคลือบผิว1.5 "1 / 4 "-฿1,395
KEO 55816 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/8 คาร์ไบด์ | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "เคลือบผิว1.75 "1 / 4 "7 / 8 "฿2,186
KEO 55817 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 1/2 คาร์ไบด์ | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "เคลือบผิว2"1 / 4 "1"฿3,184
KEO 55818 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 5/8 คาร์ไบด์ | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "เคลือบผิว2.25 "3 / 8 "1"฿4,525
KEO 55820 เคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟันคาร์ไบด์ 100 องศา 1 นิ้ว | AD6YGK 4CKC2 558201"เคลือบผิว2.75 "1 / 2 "1.25 "฿10,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KEO 55819 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 6 ฟัน 100 องศา 3/4 คาร์ไบด์
฿6,370 / หน่วย