KEO 68410 คีมซีทคัตเตอร์ Hss #406 14t Rh หน้า 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด Keyseat |
อเมริกันสแตนดาร์ดเลขที่ | 850 |
เครื่องตัด Dia | 32.5mm |
ความกว้างของใบหน้า | 7mm |
เสร็จสิ้น | เคลือบผิว |
มือซ้าย / ขวา | มือขวา |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนฟัน | 14 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 71mm |
หน้าแข้ง | ตรง |
ก้าน Dia | 12mm |
ประเภทของฟัน | ตรง |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 180.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 8207706060 |
รุ่น | จำนวนฟัน | เครื่องตัด Dia | ความกว้างของใบหน้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ประเภทของฟัน | ชนิดภาพเขียน | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62010 | 8 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿2,034 | |
62020 | 8 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿1,852 | |
63020 | 8 | 5 / 16 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿2,074 | |
62030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿1,819 | |
63030 | 8 | 3 / 8 " | 3 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿1,851 | |
64030 | 8 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 2.125 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿1,836 | |
62040 | 10 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | ฟันตรง | Standard | สดใส | ฿1,923 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.