Kern And Sohn 283-483 | เกจวัดแรงทางกล สูงสุด 50 N แรง 0.5 N ความสามารถในการอ่าน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN 283-483 มาตรวัดแรงทางกล สูงสุด 50 N แรง 0.5 N อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8EVT รุ่น: 283-483

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿9,392 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งสปริง
ความกว้างของกรณี370mm
ขนาดที่อยู่อาศัย370 x 32 x 32 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย32 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย32 มม
แม็กซ์ ความยาว370mm
การวัดความจุ50N
นาที. ความยาว370mm
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-283-483.pdf
การอ่าน0.5N

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4
ความยาวเรือ (ซม.)4
ความกว้างของเรือ (ซม.)39.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยราคา
KERN AND SOHN 283-152 เกจวัดแรงทางกล, สูงสุด 1 N แรง 0.01 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVM 283-152225 x 12 x 12 มม12 มม12 มม฿4,536
KERN AND SOHN 283-252 เกจวัดแรงทางกล สูงสุด 3 N แรง 0.02 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 มม12 มม12 มม฿5,040
KERN AND SOHN 283-302 เกจวัดแรงทางกล สูงสุด 6 N แรง 0.05 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 มม12 มม12 มม฿5,040
KERN AND SOHN 283-402 เกจวัดแรงทางกล สูงสุด 10 N แรง 0.1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVQ 283-402225 x 12 x 12 มม12 มม12 มม฿5,040
KERN AND SOHN 283-422 เกจวัดแรงทางกล, สูงสุด 25 N แรง 0.2 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 มม12 มม12 มม฿5,269
KERN AND SOHN 283-502 เกจวัดแรงทางกล สูงสุด 100 N แรง 1 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 มม32 มม32 มม฿9,850
KERN AND SOHN 283-602 เกจวัดแรงทางกล, สูงสุด 200 N แรง 2 N ความสามารถในการอ่าน | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 มม32 มม32 มม฿10,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN 283-483 มาตรวัดแรงทางกล สูงสุด 50 N แรง 0.5 N อ่านง่าย
฿9,392 / หน่วย