จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN FCD 3K-3 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g | CJ7ADX

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FCD 3K-3 สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g

In Stock
รายการ: CJ7ADX รุ่น: FCD 3K-3
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
฿9,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
ความกว้างของกรณี340mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ขนาดที่อยู่อาศัย340 x 320 x 110 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย110 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย320 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/- 3 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
ความลึกของแพลตฟอร์ม25 มม
ความสูงของแพลตฟอร์ม230 มม
ความกว้างแพลตฟอร์ม300 มม
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-fcd-3k-3.pdf
การอ่าน0.1g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม230 มม. x 300
การทำสำเนาได้2g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)500mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)5g
หน่วยกรัม, กก
การชั่งน้ำหนักความจุ3000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดแท่นชั่ง300 x 230 x 12.5 มม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว300 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว230 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.95
ความสูงของเรือ (ซม.)18.5
ความยาวเรือ (ซม.)40
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นตรงความลึกของแพลตฟอร์มการอ่านน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)การชั่งน้ำหนักความจุราคา
KERN AND SOHN FCD 10K-3 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 15Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5g | ซีเจ7เอดีวี เอฟซีดี10เค-3+/-0.015กก12.5 มม0.5g2.5g25g15กิโลกรัม฿9,850
KERN AND SOHN FCD 30K-2 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 30000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 1g | CJ7ADW เอฟซีดี30เค-2+/- 30 ก12.5 มม1g5g50g30000g฿9,850
KERN AND SOHN FCD 6K-3 เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ สูงสุด 6000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.2g | ซีเจ7เอดี เอฟซีดี6เค-3+/- 4 ก12.5 มม0.2g1g10g6000g฿9,850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะ FCD 3K-3 สูงสุด 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.1g
฿9,850 / หน่วย