VESTIL A-LIFT Series รถยกกว้านมือ แบบ Straddle Design
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้าง Straddle ภายใน | ความจุ | ความลึก | ความสูงในการยกสูงสุด | สูงสุด ปรับความกว้างของส้อมได้ | สูงสุด ความสูงของส้อม | ความกว้าง Straddle ภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ-ลิฟ-อาร์-เอชพี | รถยกกว้านมือ | 12 3 / 4 " | ปอนด์ 400 | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | ฿88,635 | |
B | เอ-ลิฟท์-อาร์ | ยกวัสดุส้อมคว่ำ | 12 1 / 2 " | ปอนด์ 500 | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | ฿77,337 | |
C | เอ-ลิฟท์-เอส | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" | ปอนด์ 500 | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29" ถึง 43 7/8" | ฿76,083 | |
D | เอ-ลิฟท์-เอส-เอชพี | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" | ปอนด์ 400 | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29" ถึง 43 7/8" | ฿91,959 | |
E | เอ-ลิฟท์-เอส-เอเอชพี | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" | ปอนด์ 350 | 42.5 " | 122 " | 43.88 " | 143.69 " | 29" ถึง 43 7/8" | ฿88,248 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- เครื่องซักผ้า Bedpan
- บานเกล็ดไอดี
- แบตเตอรี่ของ UPS
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- สัญญาณ
- ยางและล้อ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- APPROVED VENDOR อะไหล่ซ่อมก๊อกน้ำที่ไม่ใช่ของ OEM
- K2 COMMERCIAL HARDWARE ประตูบานเลื่อนแบบพิเศษสำหรับงานหนัก
- TSUBAKI Offset Link มาตรฐานอังกฤษ
- DIXON ที่นั่งบอล
- DIXON สหภาพแรงงานชายหน้าแบน
- THOMAS & BETTS อุปกรณ์เสริมเทอร์มินัลบล็อก KN14 ซีรี่ส์
- ANVIL Type A ฝาท้าย
- MASTER LOCK ล็อคข้อต่อ
- SLOAN solenoids
- BALDOR / DODGE แบริ่งลูกกลิ้งเรียวบล็อกหมอนสองสายฟ้า