TSUBAKI Offset Link มาตรฐานอังกฤษ British
สไตล์ | รุ่น | ขว้าง | ขนาดโซ่ ANSI | การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | Rivet End ถึง Center Line | โรลเลอร์ Dia | ความสูงของ Roller Link Plate | ความต้านแรงดึง | ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS08BOL | 0.5 " | RS08B | 0.395 " | 0.329 " | 0.335 " | 0.465 " | 4410 ปอนด์ | 0.305 | ฿2,043 | |
A | RS12BOL | 0.75 " | RS12B | 0.52 " | 0.433 " | 0.475 " | 0.634 " | 7500 ปอนด์ | 0.460 | ฿3,622 | |
A | RF06BOL | 0.375 " | อาร์เอฟ06บี | 0.296 " | 0.255 " | 0.25 " | 0.323 " | 2310 ปอนด์ | 0.225 | ฿1,681 | |
A | RS10BOL | 0.625 " | RS10B | 0.449 " | 0.37 " | 0.4 " | 0.579 " | 5840 ปอนด์ | 0.380 | ฿2,642 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกำจัดฝุ่น
- ขอบเสื่อแบบโมดูลาร์
- โพสต์ชั้นวางลวด
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- วัสดุตกแต่ง
- การป้องกันอัคคีภัย
- กระดาษทราย
- CALBRITE ข้อศอก 90 องศา
- RAE ลายฉลุทางเท้าส่วนตัว
- EAZYPOWER ดอกสว่านยางหยุด Hss
- BUCHANAN แตะ Connector Run
- HONEYWELL TL ซีรี่ส์, สวิตช์สลับ DPST
- ZURN Spud เหมาะกับแบรนด์ Zurn
- WATTS DBF-03 ซีรี่ส์วาล์วผีเสื้อแบบดึงเต็มในประเทศ
- Arrow Pneumatics F5 Series ตัวกรองการรวมตัว Tri Star
- Stafford Mfg Signature Series คัปปลิ้งแบบแยกส่วนสองชิ้น
- CONDOR นักวิ่งกระจายคงที่