Tsubaki Rf06bol | ออฟเซ็ตลิงค์ British Standard - Pk5 | 1ygn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น | AB4JNT 1YGN4

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB4JNT รุ่น: RF06BOLอ้างอิงข้าม: 1YGN4
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
฿1,681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSIอาร์เอฟ06บี
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.296 "
ภายใน Pin Dia0.129 "
ความยาว0.375 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้านนอก Pin Dia0.129 "
ความกว้างโดยรวม0.551 "
ความยาวพิน0.551 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.375 "
Rivet End ถึง Center Line0.255 "
โรลเลอร์ Dia0.25 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.323 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง2310 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนมาตรฐานอังกฤษ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.225

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขว้างขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LineRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateความต้านแรงดึงความกว้างระหว่าง Roller Link Platesราคา
TSUBAKI RS08BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 ปอนด์0.305฿2,043
TSUBAKI RS10BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 ปอนด์0.380฿2,642
TSUBAKI RS12BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 ปอนด์0.460฿3,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI RF06BOL Offset Link British Standard - แพ็ค 5 ชิ้น
฿1,681 / หน่วย