VESTIL A-LIFT-S-EHP รถยก W นิ้ว, ปรับ Straddle, 350 Lb. ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
สี | เงิน |
ความลึก | 42.5 " |
ออกแบบ | คร่อม |
ความสูงของส้อม | 1 3 / 4 " |
ความยาวส้อม | 22 7 / 16 " |
ส้อมลดความสูง | 1.25 " |
ส้อมนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง | 20 7 / 8 " |
ยกส้อมต่อการหมุนข้อเหวี่ยงมือ | 1" |
ความกว้างของอานส้อม | 29 " |
ความหนาของส้อม | 1.75 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ประเภทล้อหน้า | หมุน |
ความยาวจับ | 18.63 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 79.13 " |
ความกว้าง Straddle ภายใน | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" |
ความยาว | 42.5 " |
ยกสูงส้อมลง | 122 ใน |
ยกสูงส้อมขึ้น | 143-11 / 16 นิ้ว |
ความสูงในการยกสูงสุด | 122 " |
ความสูงลดลง | 1 1/4 "หรือ 21 1/4" |
วัสดุ | อลูมิเนียมเหล็ก |
สูงสุด ปรับความกว้างของส้อมได้ | 43.88 " |
สูงสุด ความสูงของส้อม | 143.69 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 20.875 " |
ความกว้าง Straddle ภายนอก | 29" ถึง 43 7/8" |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-a-lift-s-ehp.pdf |
ยกความสูงโดยให้ส้อมลง | 122 " |
ยกความสูงโดยยกส้อมขึ้น | 143 11 / 16 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ความกว้าง | 43.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 200.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.44 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้าง Straddle ภายใน | ความจุ | ความลึก | ความสูงในการยกสูงสุด | สูงสุด ปรับความกว้างของส้อมได้ | สูงสุด ความสูงของส้อม | ความกว้าง Straddle ภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ-ลิฟท์-อาร์ | ยกวัสดุส้อมคว่ำ | 12 1 / 2 " | ปอนด์ 500 | 35.125 " | 47 " | 20.5 " | 67 " | 20 1 / 2 " | ฿77,337 | ||
เอ-ลิฟ-อาร์-เอชพี | รถยกกว้านมือ | 12 3 / 4 " | ปอนด์ 400 | 35 " | 97 " | 20.88 " | 117 " | 20 7 / 8 " | ฿112,016 | ||
เอ-ลิฟท์-เอส | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" | ปอนด์ 500 | 42.5 " | 47.25 " | 43.88 " | 68.88 " | 29" ถึง 43 7/8" | ฿76,083 | ||
เอ-ลิฟท์-เอส-เอชพี | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ | 21 3/4 "ถึง 36 1/4" | ปอนด์ 400 | 42.5 " | 98.44 " | 43.88 " | 120 " | 29" ถึง 43 7/8" | ฿91,959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.