Kern And Sohn Kb 10k0.05n | เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.05g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN KB 10K0.05N เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.05g การอ่านค่า | CE8KEQ

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ KB 10K0.05N, สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.05g อ่านง่าย

In Stock
รายการ: CE8KEQ รุ่น: KB 10K0.05N
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
฿17,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
เวลาชาร์จแบตเตอรี่10 ชม.
ความกว้างของกรณี167mm
ขนาดตัวเลข9mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย167 x 250 x 85 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย85 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย250 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
เส้นตรง+/- 0.15 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-kb-10k0-05n.pdf
การอ่าน0.05g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม150 มม. x 170
การทำสำเนาได้0.05g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)50mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)500mg
หน่วยct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, t, tl, ถึง
การชั่งน้ำหนักความจุ10000g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว170 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว150 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.2
ความสูงของเรือ (ซม.)18
ความยาวเรือ (ซม.)35.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยการชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิวการชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิวเส้นตรงขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยมน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)ราคา
KERN AND SOHN KB 10000-1N เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8KEP กิโลไบต์ 10000-1Nเหล็กกล้าไร้สนิม167 x 250 x 85 มม85 มม170 มม150 มม+/- 0.3 ก150 มม. x 170100mg฿17,099
KERN AND SOHN KB 1200-2N เครื่องชั่งแบบแม่นยำ สูงสุด 1200 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | ซี8เคอร์ กิโลไบต์ 1200-2Nเหล็กกล้าไร้สนิม167 x 250 x 85 มม85 มม130 มม130 มม+/- 0.03 ก130 มม. x 13030mg฿17,099
KERN AND SOHN KB 120-3N เครื่องชั่งแบบแม่นยำ สูงสุด 120 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8KET กิโลไบต์ 120-3Nพลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า167 x 250 x 85 มม85 มม--+/- 0.003 ก-1mg฿17,926
KERN AND SOHN KB 2000-2N เครื่องชั่งแบบแม่นยำ สูงสุด 2000g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8KEU กิโลไบต์ 2000-2Nเหล็กกล้าไร้สนิม167 x 250 x 85 มม85 มม130 มม130 มม+/- 0.03 ก130 มม. x 13010mg฿18,753
KERN AND SOHN KB 2400-2N เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 2400 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8KEV กิโลไบต์ 2400-2Nเหล็กกล้าไร้สนิม167 x 250 x 85 มม85 มม130 มม130 มม+/- 0.03 ก130 มม. x 13010mg฿19,305
KERN AND SOHN KB 240-3N เครื่องชั่งแบบแม่นยำ สูงสุด 240 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8KEW กิโลไบต์ 240-3Nพลาสติกพร้อมแลคเกอร์นำไฟฟ้า167 x 250 x 85 มม85 มม--+/- 0.003 ก-1mg฿19,305
KERN AND SOHN KB 3600-2N เครื่องชั่งแบบแม่นยำ สูงสุด 3600 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8KEX กิโลไบต์ 3600-2Nเหล็กกล้าไร้สนิม169 x 250 x 80 มม80 มม130 มม130 มม+/- 0.05 ก130 มม. x 13010mg฿19,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ KB 10K0.05N, สูงสุด 10000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.05g อ่านง่าย
฿17,374 / หน่วย