เคิร์นและโซห์น Kib-tm | จอแสดงผล LCD, 100 ถึง 240v Ac, 260 X 115 X 70 มม. ที่อยู่อาศัย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN KIB-TM จอแสดงผล LCD, 100 ถึง 240V AC, 260 x 115 x 70 มม. โครงสร้าง | CE8KKA

KERN AND SOHN จอแสดงผล LCD KIB-TM, 100 ถึง 240V AC, ตัวเรือน 260 x 115 x 70 มม.

In Stock
รายการ: CE8KKA รุ่น: KIB-TM

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿11,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสดง
แบตเตอรี่สำรอง100 ชม.
เวลาชาร์จแบตเตอรี่3 ชม.
คลาสสอบเทียบIII
คะแนนปัจจุบันmA 1000
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
ความลึกที่อยู่อาศัย115mm
ขนาดที่อยู่อาศัย260 x 115 x 70 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย70mm
ความยาวที่อยู่อาศัย115 มม
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ความกว้างที่อยู่อาศัย260mm
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V AC
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม10/40 องศา C.
แม็กซ์ ปัจจุบัน0.4A
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-kib-tm.pdf
หน่วยกรัม, HJ, กิโลกรัม, ปอนด์, ออนซ์, PCS, tJ
แรงดันไฟฟ้า (DC)VDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)14
ความยาวเรือ (ซม.)37
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตแรงดันไฟฟ้าอินพุตพาวเวอร์ซัพพลายหน่วยราคา
KERN AND SOHN KFB-TM จอแสดงผล LCD, 110 ถึง 230V AC, 250 x 160 x 65 มม. ตัวเครื่อง | CE8KFW เคเอฟบี-TM250 x 160 x 65 มม65mm160 มมพลาสติก110 ถึง 230V ACอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากรัม, กิโลกรัม, ปอนด์฿13,401
KERN AND SOHN อุปกรณ์แสดงผล KFE-TNM, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------฿12,784
RFQ
KERN AND SOHN KFN-TM จอแสดงผล LCD, 110 ถึง 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 มม. ตัวเครื่อง | CE8KGG เคเอฟเอ็น-TM265.5 x 164.5 x 96 มม96 มม164.5 มมเหล็กกล้าไร้สนิม110 ถึง 230V ACอะแดปเตอร์ไฟฟ้าKg฿18,556
KERN AND SOHN KFS-TM จอแสดงผล LCD, 220 ถึง 240V AC, 250 x 160 x 65 มม. ตัวเครื่อง | CE8KHZ เคเอฟเอส-TM250 x 160 x 65 มม65mm160 มมพลาสติก220 ถึง 240V ACอะแดปเตอร์ไฟฟ้าKg฿14,432
KERN AND SOHN KXS-TM จอแสดงผล LCD, 220 ถึง 240V AC, 232 x 170 x 80 มม. ตัวเครื่อง | CE8KLH เคเอ็กซ์เอส-TM232 x 170 x 80 มม80 มม170 มมเหล็กกล้าไร้สนิม220 ถึง 240V ACแหล่งจ่ายไฟในตัว Builtกรัม กิโลกรัม ปอนด์ ชิ้น฿24,226
KERN AND SOHN VHP-T อุปกรณ์แสดงผล | CE8MFQ วีเอชพี-ที-------฿48,579
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN จอแสดงผล LCD KIB-TM, 100 ถึง 240V AC, ตัวเรือน 260 x 115 x 70 มม.
฿11,340 / หน่วย