KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งทารก |
แบตเตอรี่ | 6 x 1.5V AA |
แบตเตอรี่สำรอง | 20 ชม. |
คลาสสอบเทียบ | III |
ค่าการสอบเทียบ | 0.005Kg |
ขนาดตัวเลข | 25mm |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ขนาดที่อยู่อาศัย | 600 x 360 x 141 มม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 141 มม |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 360 มม |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240V |
เส้นตรง | +/-0.005กก |
วัสดุ | พลาสติก |
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม | 80% |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | 10 องศา ค |
น้ำหนักขั้นต่ำ | 0.1Kg |
พาวเวอร์ซัพพลาย | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | kern-and-sohn-mba-10k-3m.pdf |
การอ่าน | 5g |
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | 600 มม. x 260 |
การทำสำเนาได้ | 0.005Kg |
เวลาชำระ | วินาที 3 |
หน่วย | Kg |
การชั่งน้ำหนักความจุ | 15กิโลกรัม |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 260 มม |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 600 มม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.