ตัวกรอง HEPA ของเดย์ตัน
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | กรอบ | พื้นที่สื่อ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNP8 | 0.997 | ใช่ | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | ฿4,810 | |
B | 2HPB4 | 0.997 | ใช่ | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | ฿3,061 | |
C | 2 แรงม้า 3 | 0.997 | ใช่ | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | ฿3,903 | |
D | 2KXN8 | 0.997 | ใช่ | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | ฿961 | |
E | 2 ชม | 0.9997 | ไม่ | 1.94 ตารางฟุต | 23.5 " | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 | 24.5 " | 11.5 " | ฿28,539 | |
F | 2HNU2 | 0.9997 | ใช่ | 82 ตารางฟุต | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | ฿10,381 |
แผ่นกรอง HEPA
ตัวกรอง Dayton HEPA ใช้เพื่อดักจับอนุภาคในอากาศ เช่น ควัน ควันเชื่อม ควันประสาน ฝุ่นละออง และอนุภาคขัดหรือเจียร มีให้ในระดับประสิทธิภาพการกรองตั้งแต่ 0.9970 ถึง 0.9997
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อสายสวนและอะแดปเตอร์
- ล้อนิวเมติกและยางตัน
- เคลือบพื้นรองเท้าแหลม
- รถยกรถพ่วงและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องบดดิน
- มอเตอร์ปั๊ม
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ระบบอัดอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- ท่อประปา
- GE LIGHTING หลอดไส้ S11
- RED HAT โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ
- BATTALION บานพับการจราจรสูง
- KILLARK สวิตช์แก้วน้ำ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-3 / 8 นิ้ว
- THOMAS & BETTS KN10 ซีรี่ส์ขั้วต่อแหวน
- MARTIN SPROCKET บูช MST ซีรีส์ P1
- GUARDIAN EQUIPMENT สถานีความปลอดภัยที่ทนต่อการแช่แข็ง
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ม้วนท่ออากาศหายใจขนาด 3/8 หรือ 1/2 นิ้ว