DAYTON 2HNT6 ตัวกรอง Hepa
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรอง HEPA |
ประสิทธิภาพการกรอง | 0.9997 |
กรอบ | ไม่ |
พื้นที่สื่อ | 1.94 ตารางฟุต |
ความลึกที่กำหนด | 23.5 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 |
ความสูงที่กำหนด | 24.5 " |
ความกว้างที่กำหนด | 11.5 " |
UPC | 190735220368 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | กรอบ | พื้นที่สื่อ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HNP8 | 0.997 | ใช่ | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | ฿4,810 | ||
2HNU2 | 0.9997 | ใช่ | 82 ตารางฟุต | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | ฿10,381 | ||
2HPB4 | 0.997 | ใช่ | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | ฿3,061 | ||
2 แรงม้า 3 | 0.997 | ใช่ | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | ฿3,903 | ||
2KXN8 | 0.997 | ใช่ | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | ฿961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.