Kern And Sohn Obs 101 | กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องผ่าน, ชนิดหลอดตาข้างเดียว, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN OBS 101 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดหลอดตาข้างเดียว, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCH

KERN AND SOHN OBS 101 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องผ่าน ชนิดหลอดตาเดียว กำลังขยาย 4x, 10x, 40x

In Stock
รายการ: CE8LCH รุ่น: OBS 101
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
฿8,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล้องจุลทรรศน์
แบตเตอรี่3 x 1.2V AA
เวลาชาร์จแบตเตอรี่10 ชม.
ความลึก300mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
สาขาดูไวด์ฟิลด์
ความสูง310mm
แสงส่องผ่าน0.5W
ประเภทการส่องสว่าง แสงที่ส่องผ่านLED
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240V
การอวดอ้าง4x,10x,40x
ระบบออปติคอลจำกัด
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-obs-101.pdf
หลอดประเภทมีตาข้างเดียว
ความกว้าง130mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.74
ความสูงของเรือ (ซม.)19
ความยาวเรือ (ซม.)25
ความกว้างของเรือ (ซม.)39
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแสงส่องผ่านชิ้นราคา
KERN AND SOHN OBS 101S10 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง ชนิดท่อตาข้างเดียว | CE8LCJ คปภ.101S10W 0.5กล้องจุลทรรศน์฿88,253
KERN AND SOHN OBS 102 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดหลอดตาข้างเดียว, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCK OBS1020.5Wกล้องจุลทรรศน์฿9,392
KERN AND SOHN OBS 103 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดหลอดตาข้างเดียว, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCL OBS1030.5Wกล้องจุลทรรศน์฿9,850
KERN AND SOHN OBS 104 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดท่อสองตา, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCM OBS1040.5Wกล้องจุลทรรศน์สองตา฿13,516
KERN AND SOHN OBS 104S10 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง ชนิดท่อสองตา | CE8LCN คปภ.104S10W 0.5กล้องจุลทรรศน์สองตา฿134,831
KERN AND SOHN OBS 105 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดหลอดตาเดียว, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCP OBS105-กล้องจุลทรรศน์฿11,683
KERN AND SOHN OBS 106 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่านแสง, ชนิดท่อสองตา, กำลังขยาย 4x, 10x, 40x | CE8LCQ OBS1060.5Wกล้องจุลทรรศน์สองตา฿15,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN OBS 101 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องผ่าน ชนิดหลอดตาเดียว กำลังขยาย 4x, 10x, 40x
฿8,934 / หน่วย