จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 3200g การชั่งน้ำหนัก 0.01g การอ่านค่า | CE8LXH

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 3200g การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.01 กรัม

In Stock
รายการ: CE8LXH รุ่น: PNJ 3000-2M
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
฿45,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
คลาสสอบเทียบII
ค่าการสอบเทียบ0.1g
ความกว้างของกรณี196mm
ขนาดตัวเลข16.5mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย196 x 293 x 89 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย89 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย293 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 0.02 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม5 องศา ค
น้ำหนักขั้นต่ำ0.5g
ความลึกของแพลตฟอร์ม89 มม
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-pnj-3000-2m.pdf
การอ่าน0.01g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม190 มม. x 190
การทำสำเนาได้0.01g
เวลาชำระวินาที 3
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)10mg
น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)100mg
หน่วยct, dwt, g, ปอนด์, mo, ออนซ์, ออนซ์, tl, tol
การชั่งน้ำหนักความจุ3200g
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดแท่นชั่ง190 x 190 x 89 มม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว190 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว190 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.6
ความสูงของเรือ (ซม.)22
ความยาวเรือ (ซม.)41
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าการสอบเทียบขนาดที่อยู่อาศัยความสูงที่อยู่อาศัยเส้นตรงน้ำหนักขั้นต่ำน้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ)น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ)ราคา
KERN AND SOHN PNJ 12000-1M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 12000g การชั่งน้ำหนัก 0.1g การอ่านค่า | CE8LXG พีเอ็นเจ 12000-1M1g196 x 293 x 89 มม89 มม+/- 0.2 ก5g100mg1g฿44,844
KERN AND SOHN PNJ 600-3M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 620 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.001g การอ่านค่า | CE8LXJ พีเอ็นเจ 600-3M0.01g196 x 293 x 266 มม266 มม+/- 0.004 ก0.02g1mg10mg฿48,968

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M เครื่องชั่งที่แม่นยำ สูงสุด 3200g การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.01 กรัม
฿45,875 / หน่วย