เคิร์นและโซห์น Rpb 3k3dm | ราคาคอมพิวเตอร์สมดุล สูงสุด 1500 และ 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.5 และ 1g ความสามารถในการอ่าน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN RPB 3K3DM สมดุลการคำนวณราคา สูงสุด 1500 และ 3000g การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5 และ 1 กรัม | CJ7AFJ

KERN AND SOHN ยอดคงเหลือการคำนวณราคา RPB 3K3DM สูงสุด 1500 และ 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5 และ 1 กรัม

In Stock
รายการ: CJ7AFJ รุ่น: RPB 3K3DM

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿12,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่งคำนวณราคา
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
คลาสสอบเทียบIII
ค่าการสอบเทียบ0.5, 1 ก
ความกว้างของกรณี313mm
ขนาดตัวเลข15mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เวลาเฮิร์ตซ์ 50
ขนาดที่อยู่อาศัย313 x 263 x 108 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย108 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย263 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต220 ถึง 240V AC
เส้นตรง+/- 3, 6ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
น้ำหนักขั้นต่ำ10g
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-rpb-3k3dm.pdf
การอ่าน0.5, 1 ก
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม204 มม. x 263
การทำสำเนาได้1, 2 ก
เวลาชำระวินาที 1
หน่วยg
การชั่งน้ำหนักความจุ1500, 3000 ก
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว263 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว204 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.5
ความสูงของเรือ (ซม.)19
ความยาวเรือ (ซม.)33.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าการสอบเทียบเส้นตรงน้ำหนักขั้นต่ำหน่วยราคา
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM เครื่องชั่งคำนวณราคา สูงสุด 6 และ 15Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่าระดับ 2 และ 5g | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 กก+/-0.006, 0.015กก0.04Kgกรัม, กก฿13,058
KERN AND SOHN RPB 15K2DM เครื่องชั่งคำนวณราคา สูงสุด 6 และ 15Kg การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่าระดับ 2 และ 5g | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 กก+/-0.006, 0.015กก0.04Kgกรัม, กก฿12,141
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM เครื่องชั่งคำนวณราคา สูงสุด 15 และ 30Kg การชั่งน้ำหนัก 5 และ 10 กรัม ความสามารถในการอ่านค่า | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 กก+/-0.015, 0.03กก0.1Kgกรัม, กก฿13,058
KERN AND SOHN RPB 30K5DM เครื่องคำนวณราคา สูงสุด 15 และ 30Kg การชั่งน้ำหนัก 5 และ 10 กรัม ความสามารถในการอ่านค่า | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 กก+/-0.015, 0.03กก0.1Kgกรัม, กก฿12,141
KERN AND SOHN RPB 6K1DHM เครื่องชั่งคำนวณราคา สูงสุด 3 และ 6 กก. การชั่งน้ำหนัก ความสามารถในการอ่านค่า 1 และ 2 กรัม | CE8LYJ / RFC 6K3HM RPB 6K1DHM0.001, 0.002 กก+/-0.003, 0.006กก0.02Kgกรัม, กก฿13,058
KERN AND SOHN RPB 6K1DM เครื่องชั่งคำนวณราคา สูงสุด 3 และ 6Kg การชั่งน้ำหนัก ความสามารถในการอ่านค่า 1 และ 2 กรัม | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 กก+/-0.003, 0.006กก0.02Kgกรัม, กก฿12,141
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM สมดุลการคำนวณราคา สูงสุด 1500 และ 3000g การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5 และ 1 กรัม | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 ก+/- 3, 6ก10gg฿13,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN ยอดคงเหลือการคำนวณราคา RPB 3K3DM สูงสุด 1500 และ 3000 กรัม การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5 และ 1 กรัม
฿12,141 / หน่วย