Kern And Sohn Wtb 10k-3nm | เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 15000 ก. การชั่งน้ำหนัก 5g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN WTB 10K-3NM เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 15000g การชั่งน้ำหนัก 5g การอ่านค่า | CE8MFT

KERN AND SOHN เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด WTB 10K-3NM, สูงสุด 15000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 5g

In Stock
รายการ: CE8MFT รุ่น: WTB 10K-3NM
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
฿13,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
คลาสสอบเทียบIII
ค่าการสอบเทียบ5g
ความกว้างของกรณี286mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย286 x 316 x 126.5 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย126.5 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย316 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต110 ถึง 230V AC
เส้นตรง+/- 5 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
น้ำหนักขั้นต่ำ100g
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-wtb-10k-3nm.pdf
การอ่าน5g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม263 มม. x 203
การทำสำเนาได้5g
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยg
การชั่งน้ำหนักความจุ15กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว203 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว263 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4
ความสูงของเรือ (ซม.)19.5
ความยาวเรือ (ซม.)34
ความกว้างของเรือ (ซม.)40
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าการสอบเทียบเส้นตรงน้ำหนักขั้นต่ำราคา
KERN AND SOHN WTB 1K-4NM เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 1500 กรัม การชั่งน้ำหนัก 0.5g การอ่านค่า | CE8MFV น้ำหนัก 1K-4NM0.5g+/- 0.5 ก10g฿13,745
KERN AND SOHN WTB 30K-2NM Compact Balance, สูงสุด 30000g. การชั่งน้ำหนัก 10 กรัม การอ่านค่า | CE8MFW น้ำหนัก 30K-2NM10g+/- 10 ก200g฿13,745
KERN AND SOHN WTB 3K-3NM Compact Balance, สูงสุด 3000g. การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8MFY น้ำหนัก 3K-3NM1g+/- 1 ก20g฿13,745
KERN AND SOHN WTB 6K-3NM Compact Balance, สูงสุด 6000g. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 2g | CE8MGB น้ำหนัก 6K-3NM2g+/- 2 ก40g฿13,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด WTB 10K-3NM, สูงสุด 15000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 5g
฿13,745 / หน่วย