Kern And Sohn Wtb 3k-4n | เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 3000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.5g การอ่านค่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KERN AND SOHN WTB 3K-4N เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 3000 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.5g การอ่านค่า | CE8MFZ

KERN AND SOHN เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด WTB 3K-4N สูงสุด 3000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5g

In Stock
รายการ: CE8MFZ รุ่น: WTB 3K-4N
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
฿13,058 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องชั่ง
เวลาชาร์จแบตเตอรี่12 ชม.
ความกว้างของกรณี286mm
ขนาดตัวเลข25mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ขนาดที่อยู่อาศัย286 x 316 x 126.5 มม
ความสูงที่อยู่อาศัย126.5 มม
ความยาวที่อยู่อาศัย316 มม
แรงดันไฟฟ้าอินพุต110 ถึง 230V AC
เส้นตรง+/- 1 ก
สูงสุด ความชื้นแวดล้อม80%
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศา ค
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม-10 องศา ค
พาวเวอร์ซัพพลายอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์kern-and-sohn-wtb-3k-4n.pdf
การอ่าน0.5g
ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม263 มม. x 203
การทำสำเนาได้0.5g
เวลาชำระวินาที 2
หน่วยg
การชั่งน้ำหนักความจุ3กิโลกรัม
วัสดุแผ่นชั่งน้ำหนักเหล็กกล้าไร้สนิม
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว203 มม
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว263 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4
ความสูงของเรือ (ซม.)21
ความยาวเรือ (ซม.)35
ความกว้างของเรือ (ซม.)40
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นตรงราคา
KERN AND SOHN WTB 10K-3N เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 15000g การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 2g | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4 ก฿13,058
KERN AND SOHN WTB 1K-4N เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 1500 ก. การชั่งน้ำหนัก 0.2g การอ่านค่า | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4 ก฿13,058
KERN AND SOHN WTB 30K-3N เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 30000g การชั่งน้ำหนัก 5g การอ่านค่า | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10 ก฿13,058
KERN AND SOHN WTB 6K-3N เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด สูงสุด 6000 ก. การชั่งน้ำหนัก 1g การอ่านค่า | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2 ก฿13,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KERN AND SOHN เครื่องชั่งขนาดกะทัดรัด WTB 3K-4N สูงสุด 3000 ก. การชั่งน้ำหนัก การอ่านค่า 0.5g
฿13,058 / หน่วย