KESON MP301M ล้อวัดระยะ 1 ม. ซี่ล้อ 99 999 ม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อวัดระยะ |
สี | ส้ม |
ฟังก์ชัน | การวัดเมตรและเดซิเมตร |
จัดการ Extended L | 42 " |
ความสูง | 42 " |
ความยาว | 42 " |
วัสดุ | โครงเหล็กท่อ / ล้อซี่โลหะ |
ช่วงการวัด | 99,999m |
หน่วยวัด | m |
น้ำหนักสุทธิ | ออนซ์ 120 |
ชนิดภาพเขียน | Spoked w / กรอบโลหะ |
เส้นรอบวงล้อ | 1m |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 0.318m |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 9017800000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความลึก | ฟังก์ชัน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | เกวียน | - | วัดฟุตและนิ้ว | 4" | 5" | 34 " | 38 " | ABS ขึ้นรูป | ฿1,954 | ||
RR182 | ล้อคู่แข็ง | - | วัดฟุตและนิ้ว | 4" | 5" | 34 " | 38 " | ABS ขึ้นรูป | ฿2,696 | ||
RR30 | เกวียน | - | วัดฟุตและนิ้ว | 12.5 " | 7" | 38 " | 42 " | เฟรมขึ้นรูป/ล้อคอมโพสิตโลหะและเรซิน | ฿4,801 | ||
MP201 | โครงแข็งพร้อมโครงโลหะ | - | วัดฟุต | 7.5 " | 7" | 42 " | 42 " | โครงเหล็กท่อ/ล้อ ABS ขึ้นรูป | ฿4,408 | ||
MP415 | โครงแข็งพร้อมโครงโลหะ | - | วัดฟุตและนิ้ว | 15.5 " | 9" | 42 " | 42 " | โครงเหล็กท่อ/ล้อ ABS ขึ้นรูป | ฿7,961 | ||
RR10M | ABS ขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ | - | เพิ่มและลบ | 0.097m | 6.5 " | 38 " | 38 " | ABS แรงกระแทกสูง | ฿1,861 | ||
RR3M | ABS ขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ | - | เพิ่มและลบ | 0.318m | 6.5 " | 38.5 " | 38.5 " | ABS แรงกระแทกสูง | ฿4,655 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.