Kh Industries Cph06-b2c-000a | สถานีจี้ 6 ปุ่มกด No Nc | 30pl63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC | AF9PVN 30PL 63

KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC

In Stock
รายการ: AF9PVN รุ่น: CPH06-B2C-000Aข้ามอ้างอิง: 30PL63
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
฿25,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีจี้
การกระทำบำรุงรักษา / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อไม่ใช่ NC
คะแนนการติดต่อ5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
ความลึก1.5 "
ความสูง11 "
สีที่อยู่อาศัยสีเหลือง
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
Hub33/64 "ถึง 41/64"
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน6
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8537106000

รายละเอียดสินค้า:

  • Mechanical Interlock (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำรูปแบบการติดต่อราคา
KH INDUSTRIES CPH06-A2C-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC | AF9PVM 30PL62 CPH06-A2C-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿23,062
KH INDUSTRIES CPH06-A2D-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC | AF9PVP 30PL64 CPH06-A2D-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿32,203
KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC | AF9PVQ 30PL65 CPH06-B2D-000Aบำรุงรักษา / ชั่วขณะ / ชั่วขณะไม่ใช่ NC฿32,637
KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO สีเหลือง | AF9PVR 30PL66 CPH06-C2C-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะNO฿22,830
KH INDUSTRIES CPH06-D2D-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO สีเหลือง | AF9PVT 30PL67 CPH06-D2D-000Aชั่วขณะ / ชั่วขณะ / ชั่วขณะNO฿31,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A จี้สเตชั่น 6 ปุ่มกด NO NC
฿25,505 / หน่วย