Kh Industries P520df | ปลั๊ก 5-20p 20a 125vac 1 เฟส | 16r096 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KH INDUSTRIES P520DF ปลั๊ก 5-20p 20a 125vac 1 เฟส | AA7VBA 16R096

KH INDUSTRIES P520DF ปลั๊ก 5-20p 20a 125vac 1 เฟส

In Stock
รายการ: AA7VBA รุ่น: P520DFข้ามอ้างอิง: 16R096
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
฿1,501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพไม่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.296 "ถึง 0.680"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
วัสดุยาง / โพลีคาร์บอเนต
การกำหนดค่า NEMA5-20P
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า125 VAC 1 เฟส
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Moisture and Weather Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟวัสดุการกำหนดค่า NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
KH INDUSTRIES P515DF ปลั๊ก 5-15p 15a 125vac 1 เฟส | AA7VAV 16R088 P515DF150.296 "ถึง 0.680"ยาง / โพลีคาร์บอเนต5-15P23125 VAC 1 เฟส฿1,427
KH INDUSTRIES P615DF ปลั๊ก 6-15p 15a 250vac 1 เฟส | AA7VAW 16R090 P615DF150.296 "ถึง 0.680"ยาง / โพลีคาร์บอเนต6-15P23250 VAC 1 เฟส฿1,377
KH INDUSTRIES P620DF ปลั๊ก 6-20p 20a 250vac 1 เฟส | AA7VBB 16R098 P620DF200.296 "ถึง 0.680"ยาง / โพลีคาร์บอเนต6-20P23250 VAC 1 เฟส฿1,430
KH INDUSTRIES P650DF ปลั๊ก 6-50p 50a 250vac 1 เฟส | AF2AFV 6PGT4 P650DF500.600 ถึง 1.300 "ยางนีโอพรีน / ฟีนอลิก6-50P23250 VAC 1 เฟส฿5,766
KH INDUSTRIES ปลั๊ก P1050DF 10-50p 50a 125 / 250vac 1 เฟส | AF2AFX 6PGT6 P1050DF500.600 ถึง 1.300 "ยางนีโอพรีน / ฟีนอลิก10-50P33125/250 VAC 1 เฟส฿5,673
KH INDUSTRIES P1450DF ปลั๊ก 14-50p 50a 125 / 250vac 1 เฟส | AF2AFZ 6PGT8 P1450DF500.600 ถึง 1.300 "ยางนีโอพรีน / ฟีนอลิก14-50P34125/250 VAC 1 เฟส฿5,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KH INDUSTRIES P520DF ปลั๊ก 5-20p 20a 125vac 1 เฟส
฿1,501 / หน่วย