KH INDUSTRIES RTBB3LB-1GB520-J12K ม้วนเก็บสายไฟ 50 ฟุต ดำ 125v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ความลึก | 12 " |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
เกรด | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
ความสูง | 13 53 / 64 " |
ถือ | 50 ฟุตของ 12/3 |
สูงสุด แอมป์ | 20 |
การกำหนดสาย NEC | สจอว์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-20P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | (2) 5-20 ร |
จำนวนร้านค้า | 2 |
สีรีล | Black |
วัสดุม้วน | เหล็กเคลือบผง |
คะแนนแหวนสลิป | 600V / 30A |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 2500 |
ความกว้าง | 7.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8479810000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดสาย NEC | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFH4S-WW-B14K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 14.5 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 7200 | ฿46,757 | ||
RTFH3S-WW-B12K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 14.5 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 12,000 | ฿47,141 | ||
RTBA3L-WW-B16K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 12 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 6000 | ฿32,358 | ||
RTBA3L-WDD515-J14K | สจอว์ | 50ft | 12 " | 5-15P | 5-15R | 4 | 125 | 1875 | ฿32,472 | ||
RTBB3L-WGB520-J12F | สจอว์ | 25ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ฿40,183 | ||
RTBB3L-WGB520-J12K | สจอว์ | 50ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ฿39,328 | ||
RTBB3L-WDD520-J12F | สจอว์ | 25ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 4 | 125 | 2500 | ฿40,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.