KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B10G รอกม้วนสายไฟ 30 ฟุต 10/3 เหลืองโซว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลสายไฟแบบพับเก็บได้ |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ความลึก | 10.5 " |
เกจ / ตัวนำ | 10/3 |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความสูง | 15 " |
สูงสุด แอมป์ | 25 |
การกำหนดสาย NEC | ความเป็นน้ำ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
สีรีล | สีเหลือง |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
คะแนนแหวนสลิป | 600V / 35A |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 194 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 600 |
วัตต์ | 15,000 |
ความกว้าง | 14.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดสาย NEC | ความยาวสายไฟ | ความลึก | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | จำนวนร้านค้า | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFH4S-WW-B14K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 14.5 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 7200 | ฿46,757 | ||
RTFH3S-WW-B12K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 14.5 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 12,000 | ฿47,141 | ||
RTBA3L-WW-B16K | ความเป็นน้ำ | 50ft | 12 " | ไม่มี | ไม่มี | - | 600 | 6000 | ฿32,358 | ||
RTBA3L-WDD515-J14K | สจอว์ | 50ft | 12 " | 5-15P | 5-15R | 4 | 125 | 1875 | ฿32,472 | ||
RTBB3L-WGB520-J12F | สจอว์ | 25ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ฿40,183 | ||
RTBB3L-WGB520-J12K | สจอว์ | 50ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 2 | 125 | 2500 | ฿39,328 | ||
RTBB3L-WDD520-J12F | สจอว์ | 25ft | 12 " | 5-20P | 5-20R | 4 | 125 | 2500 | ฿40,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.