KH INDUSTRIES SL502A-16S-J16F สปอตไลท์สีดำพาร์ 36 100000 cp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟฉายสว่างจ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 120V |
ระยะลำแสง | 375m |
สีผิวกาย | Black |
Body Dia | 6" |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
พลังเทียน | 100,000 |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
ประเภทสายไฟ | สจล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
เกรดไฟฉาย | ด้านอุตสาหกรรม |
ชีวิตหลอดไฟ | 300 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | PAR 36 คานปิดผนึก |
ความยาว | 10 " |
วัสดุเลนส์ | Lexan |
แสงส่องสว่าง | 100,000 CP |
โหมดเอาต์พุตแสง | เปิด, ปิด |
ช่วง Lumens | มากกว่า 750 |
ความเข้มของลำแสงสูงสุด | 110,000cd |
หลอดไฟแทน | KH200-00499 |
คะแนนความปลอดภัย | ไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย |
ประเภทสวิทช์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 3.00 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8513104000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พลังเทียน | ความยาวสายไฟ | เกรดไฟฉาย | แสงส่องสว่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL302A-16S-J16K | 50,000 | 50ft | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 50,000 CP | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.