Kidde P3010l | เครื่องตรวจจับควันไฟ LED สีแดงโฟโตอิเล็กทริค | 20jk08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIDDE P3010L เครื่องเตือนควันไฟ LED สีแดงตาแมว | AG9HCY 20JK08

KIDDE P3010L เครื่องตรวจจับควัน ไฟ LED สีแดงแบบตาแมว

In Stock
รายการ: AG9HCY รุ่น: P3010Lอ้างไขว้: 20JK08
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
฿2,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับควัน
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB @ 10 ฟุตฮอร์น
แบตเตอรี่สำรองใช่
วิธีการตรวจจับอิเล็กทริค
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
อ่านข้อมูลดิจิตอลไม่
ความสูง1.5 "
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายไม่
PIN ล็อคใช่
อุณหภูมิในการใช้งาน40 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงานลิเธียมไอออนปิดผนึก
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)17.15
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่มปิดเสียง: ใช่
  • ปุ่มทดสอบ: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงแหล่งพลังงานราคา
KIDDE i12040 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "ไม่1.5 "120โวลต์,9โวลต์฿1,275
KIDDE i12060 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"ไม่1.75 "120โวลต์,9โวลต์฿1,250
KIDDE i12080 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "ใช่1.5 "120โวลต์,9โวลต์฿1,694
KIDDE i9010 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "ไม่1.5 "ลิเธียม 3V฿2,293
KIDDE P3010B สัญญาณเตือนควันไฟ LED สีแดงตาแมว | AB4YDG 20JK09 P3010B5"ไม่1.5 "ลิเธียมไอออนปิดผนึก฿2,950
KIDDE i9040 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 9v ​​| AD2NZX 3TCT1 i90404"ไม่1.5 "9V฿737
KIDDE 21007581 เครื่องเตือนควันไอออไนซ์ 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "ไม่1.625 "120โวลต์,9โวลต์฿1,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIDDE P3010L เครื่องตรวจจับควัน ไฟ LED สีแดงแบบตาแมว
฿2,627 / หน่วย