KILLARK EMH100D4G โคมเมทัลฮาไลด์พร้อม AF9JQD
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟเมทัลฮาไลด์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 100 |
ความสูง | 11 15 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
การกำหนดหลอดไฟ | M90 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
วัตต์หลอด | 100 |
ความยาว | 8 13 / 16 " |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 2DZX6 |
UPC | 783936148250 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 8 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ความกว้าง | ความสูง | การกำหนดหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | จี้ | -40 องศา F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | โลหะลิด | ฿74,668 | ||
VM3P170A2GLG | จี้ | -40 ถึง 149 องศา F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Pulse เริ่มต้น | ฿65,124 | ||
VM5P250A2GLG | จี้ | -40 องศา F | 250 | 4PL 07 | 11.88 " | 9 9 / 16 " | M138 | Metal Halide Pulse เริ่มต้น | ฿94,155 | ||
EMH100X2G | เพดาน | -40 องศา F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | โลหะลิด | ฿80,518 | ||
VM3P170X2GLG | เพดาน | -40 ถึง 149 องศา F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Pulse เริ่มต้น | ฿64,921 | ||
EMH100B2G | ผนัง | -40 องศา F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | โลหะลิด | ฿94,886 | ||
VM3P170B2GLG | ผนัง | -40 ถึง 149 องศา F | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | Metal Halide Pulse เริ่มต้น | ฿67,838 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.