KILLARK EMI20D4G หลอดไส้พร้อม AF9JQD
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไส้ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 150/200/300 |
ความสูง | 10 5 / 16 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
การกำหนดหลอดไฟ | ก -23 / ปล -25 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
วัตต์หลอด | 150/200/300 |
ความยาว | 7.437 " |
UPC | 783936142869 |
แรงดันไฟฟ้า | 250 |
ความกว้าง | 7.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กำลังวัตต์ | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | การกำหนดหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอ็มไอ20A2G | จี้ | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | สีน้ำตาล | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง | ก -23 / ปล -25 | ฿30,681 | ||
NV2IG15ASG | จี้ | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | สีเทา | 30% แก้วเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ | A19 / A21 | ฿9,124 | ||
NV2IG15XSG | เพดาน | 150 | 12.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | สีเทา | 30% แก้วเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ | A19 / A21 | ฿9,756 | ||
อีเอ็มไอ20B2G | ผนัง | 300 | 10 5 / 16 " | 250 | 7.437 " | สีน้ำตาล | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง | ก -23 / ปล -25 | ฿50,899 | ||
NV2IG15BSG | ผนัง | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | สีเทา | 30% แก้วเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ | A19 / A21 | ฿12,998 | ||
EMI20 | - | 150/200/300 | 10 5 / 16 " | - | 7.437 " | สีน้ำตาล | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง | ก -23 / ปล -25 | ฿20,557 | ||
NV2IG 15 | - | 150 | 2.25 " | 120-277 | 4 9 / 16 " | สีเทา | 30% แก้วเทอร์โมเซ็ตโพลีเอสเตอร์ | A19 / A21 | ฿3,709 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.