KILLARK EML4530A2G โคมไฟแขวน LED ตำแหน่งอันตราย 45w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟ LED |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 131 องศา F |
เสร็จสิ้น | ผงอบ Epoxy / Ppolyester |
หมายเลขรายการติดตั้ง | 6เจน0 |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 45 |
ความสูง | 12.625 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ปริมาณหลอดไฟ | LED 10 |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัตต์หลอด | 45 |
ความยาว | 8 13 / 16 " |
การติด | จี้ |
หมายเลขรายการขายึด | 2PDC 8 |
UPC | 783936084527 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 8 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM1L4530 | 7.5 " | 13.5 " | - | 13.625 " | ฿63,520 | ||
อีเอ็มแอล4530 | 12.625 " | 8 13 / 16 " | - | 8 13 / 16 " | ฿88,019 | ||
EML4530X2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | เพดาน | 8 13 / 16 " | ฿105,825 | ||
EML4530B2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | ผนัง | 8 13 / 16 " | ฿120,193 | ||
VM1L4530A2GLG | 7.5 " | 13.5 " | จี้ | 13.625 " | ฿75,432 | ||
VM1L4530X2GLG | 7.5 " | 13.5 " | เพดาน | 13.625 " | ฿75,229 | ||
VM1L4530B2GLG | 7.5 " | 13.5 " | ผนัง | 13.625 " | ฿78,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.