KILLARK โดมอลูมิเนียม ERSD30 สำหรับ Emi15/emi20 Ebf Eqf
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โดมสะท้อนแสง |
ความสูง | 3.94 " |
ความยาว | 16.13 " |
ชนิดภาพเขียน | อุปกรณ์เสริมแสงสว่างสำหรับตำแหน่งที่เป็นอันตราย |
UPC | 783936135250 |
ความกว้าง | 568806 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.75 |
รหัส HS | 9405400000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVPSD12 | 5.37 " | 11.69 " | 568813 " | ฿4,326 | ||
โรคอีเอสดี15 | 3.75 " | 14 " | 568817 " | ฿5,989 | ||
VMPSD40 | 5.62 " | 16.87 " | 568819 " | ฿7,365 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.