KILLARK EZP150B2G โคมเมทัลฮาไลด์พร้อม AF9JQC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟเมทัลฮาไลด์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 131 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 150 |
ความสูง | 18 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
การกำหนดหลอดไฟ | M102 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | Metal Halide Pulse เริ่มต้น |
วัตต์หลอด | 150 |
ความยาว | 11.25 " |
การติด | ผนัง |
รายการโคมไฟที่แนะนำ | 2F192 |
UPC | 094705486191 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | ความสูง | การกำหนดหลอดไฟ | วัตต์หลอด | การติด | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP150A2G | -40 ถึง 131 องศา F | 150 | 18 " | M102 | 150 | จี้ | 2F192 | ฿76,815 | ||
EZP170A2G | -40 ถึง 131 องศา F | 175 | 18 " | M137 | 175 | จี้ | 1E686 | ฿100,357 | ||
EZP250A2G | -40 ถึง 131 องศา F | 250 | 18 " | M138 | 250 | จี้ | 4PL 07 | ฿116,803 | ||
EZP150X2G | -40 ถึง 131 องศา F | 150 | 18 " | M102 | 150 | เพดาน | 2F192 | ฿82,665 | ||
EZP170X2G | -40 ถึง 131 องศา F | 175 | 18 " | M137 | 175 | เพดาน | 1E686 | ฿106,207 | ||
EZP250X2G | -40 ถึง 131 องศา F | 250 | 18 " | M138 | 250 | เพดาน | 4PL 07 | ฿122,653 | ||
EZP170B2G | -40 ถึง 131 องศา F | 175 | 18 " | M137 | 175 | ผนัง | 1E686 | ฿120,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.