KILLARK EZS150X2G โคมไฟ Hps พร้อม AF9JQB
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟโซเดียมความดันสูง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 149 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 150 |
ความสูง | 18 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีน้ำตาล |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมที่ปราศจากทองแดง |
การกำหนดหลอดไฟ | S55 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
วัตต์หลอด | 150 |
ความยาว | 11.25 " |
การติด | เพดาน |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9405400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | ความสูง | การกำหนดหลอดไฟ | วัตต์หลอด | การติด | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS150A2G | -40 ถึง 149 องศา F | 150 | 18 " | S55 | 150 | จี้ | - | ฿102,798 | ||
EZS150B2G | -40 ถึง 149 องศา F | 150 | 18 " | S55 | 150 | ผนัง | - | ฿123,016 | ||
EZS150D4G | -40 ถึง 149 องศา F | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ฿111,800 | ||
EZS150 | -40 ถึง 149 องศา F | 150 | 18 " | S55 | 150 | - | - | ฿91,345 | ||
EZS250 | -40 ถึง 131 องศา F | 250 | 22.25 " | S50 | 250 | - | 2V520, 2YGF5 | ฿100,209 | ||
EZS400 | -40 องศา F | 400 | 22.25 " | S51 | 400 | - | 4V629 | ฿117,040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.