Killark Fcl-gf | ฝาครอบอะลูมิเนียมแนวตั้งกันฝน | 2na16 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK FCL-GF Weatherproof Cover Vertical Aluminium | AF9JCQ 2NA 16

KILLARK FCL-GF ฝาครอบอะลูมิเนียมแนวตั้งกันฝนและแดด

In Stock
รายการ: AF9JCQ รุ่น: FCL-GFอ้างอิงข้าม: 2NA16

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,010 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบกันฝน
สีเงิน
วัสดุปกคลุมอลูมิเนียม
ความลึก3 / 4 "
ความสูง4 41 / 64 "
สไตล์ฝาการปิดตัวเอง
วัสดุอลูมิเนียม
กล่องติดตั้งFS หรือ FD Weatherproof Boxes
การวางแนวแนวตั้ง
คะแนน NEMA3
จำนวนแก๊ง1
UPC783936131009
ความกว้าง2 57 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8538908080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุปกคลุมความลึกความกว้างราคา
KILLARK 1FA Cover Single Gang | AC2UUF 2 เดือน 62 1FAอลูมิเนียม1 / 8 "2.89 "฿451
KILLARK 1FB Cover Single Gang | AC2UUG 2 เดือน 63 1FBอลูมิเนียม1 / 8 "2.89 "฿455
KILLARK 1FT คัฟเวอร์ Single Gang | AC2UUH 2MY64 1FTอลูมิเนียม1 / 8 "2.89 "฿393
KILLARK FCLA Cover Single Gang | AC2VBW 2NA 14 เอฟซีแอลเออลูมิเนียม1.25 "2.89 "฿3,202
KILLARK FSBCM ฝาครอบเดี่ยวพร้อมปะเก็น | AC2VCE 2NA 24 เอฟเอสบีซีเอ็มเหล็กอ่อน1 / 8 "2.89 "฿1,135
KILLARK FCLA2 อลูมิเนียมหุ้ม Weatherproof | AF9JCP 2NA 15 เอฟซีแอลเอ2อลูมิเนียม1.25 "2 57 / 64 "฿4,267
KILLARK FZ8647 ฝาปิดกันฝนแนวตั้งอลูมิเนียม | AF9JCR 2NA29 FZ8647อลูมิเนียม1.5 "2 57 / 64 "฿4,095

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK FCL-GF ฝาครอบอะลูมิเนียมแนวตั้งกันฝนและแดด
฿3,010 / หน่วย