Killark เกร | กล่องหุ้มเป็นอันตราย 6.62 H 5.5 W 5.75 D ใน | 2nvz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK GRE Enclosure อันตราย 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7

KILLARK GRE สิ่งที่ส่งมาอันตราย 6.62 H 5.5 W 5.75 D นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2XKW รุ่น: GREอ้างอิงข้าม: 2NVZ7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿23,582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสิ่งที่ส่งมาในสถานที่อันตราย
สีสีเทา
ประเภทปกเปิดสกรู
ความลึก5.75 "
เสร็จสิ้นผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์
ปะเก็น70 Durometer ไนไตรล์
ความสูง6.62 "
แผงภายใน2NWC9
วัสดุอลูมิเนียม
ขายึดใช่
ประเภทการติดตั้งติดผนัง
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1 กอง 1
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.53
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8536908030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • บานพับฝา (ไม่ใช่)
  • สูงสุด ขนาดท่อร้อยสายไฟ (2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเสร็จสิ้นปะเก็นความสูงแผงภายในการจัดอันดับความปลอดภัยความกว้างราคา
KILLARK GRB สิ่งที่ส่งมาด้วยอันตราย 4.62 H 4.62 W 4.56 D ใน | AC2XKV 2NVZ5 จีอาร์บี4.56 "ผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์70 Durometer ไนไตรล์4.62 "2NWC8ชั้น 1 กอง 14.62 "฿15,959
KILLARK EXB-8106 N34 สิ่งที่ส่งมาด้วยอันตราย 12.32H 12.32 W 8.32 D ใน | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "ผงสีเทาที่ใช้ไฟฟ้าสถิตอีพ็อกซี่ / โพลีเอสเตอร์ไนไตรล์ (BUNA-N)12.32 "2NWE3ชั้น 1 กอง 112.32 "฿134,357
ตู้ KILLARK GRL อันตราย 10.5 สูง 8.87 กว้าง 7.97 นิ้วลึก | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์-10.5 "2NWD 3ชั้น 1 กอง 18.87 "฿69,792
KILLARK GRL-600L Enclosure อันตราย 10.5 สูง 8.87 กว้าง 7.97 นิ้วลึก | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์-10.5 "2NWD 3ชั้น 1 กอง 18.87 "฿98,862
ตู้ KILLARK GRM อันตราย 6.87 สูง 6.87 กว้าง 5.56 ลึกนิ้ว | AF9JMP 2NWC6 ค่าการกลั่น6.56 "อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์-6.87 "2NWD 4ชั้น 1 กอง 16.87 "฿25,605
KILLARK GRM-375L Enclosure Hazardous 6.87 สูง 6.87 กว้าง 5.56 ลึกนิ้ว | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์-6.87 "2NWD 4ชั้น 1 กอง 16.87 "฿39,778
KILLARK GRB-275L สิ่งที่แนบมาในตู้อันตราย 4.62 สูง 4.62 กว้าง 4.56 ลึกนิ้ว | AF9JNC 2NVZ6 GRB-275L4.56 "อีพ็อกซี่ผง / โพลีเอสเตอร์-4.62 "2NWC8ชั้น 1 กอง 14.62 "฿28,864

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK GRE สิ่งที่ส่งมาอันตราย 6.62 H 5.5 W 5.75 D นิ้ว
฿23,582 / หน่วย