KILLARK KFS250-76 ฟลัดไลท์ ตำแหน่งอันตราย Hps S50
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปอตไล |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 55 องศา F |
ประเภทการติดตั้ง | สถานที่อันตราย |
กำลังวัตต์ | 250 |
ความสูง | 18 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีบรอนซ์ที่ใช้ไฟฟ้าสถิต |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมทองแดงฟรี |
การกำหนดหลอดไฟ | S50 |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 1 |
ประเภทหลอดไฟ | HPS |
วัตต์หลอด | 250 |
ความยาว | 16.38 " |
การติด | รองแหนบ |
แรงดันไฟฟ้า | 120-208-240-277 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | กำลังวัตต์ | การกำหนดหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | วัตต์หลอด | รายการโคมไฟที่แนะนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคเอฟพี400-76 | -30 ถึง 55 องศา C. | 400 | M135 | เอ็มเอชพีเอส | 400 | 3JJ96 | ฿61,931 | |
เคเอฟพี250-76 | -30 ถึง 55 องศา F | 250 | M138 | เอ็มเอชพีเอส | 250 | 4PL 07 | ฿54,674 | |
เคเอฟพี170-76 | -30 ถึง 55 องศา F | 175 | M137 | เอ็มเอชพีเอส | 175 | 1E686 | ฿60,754 | |
KFS400-76 | -40 ถึง 55 องศา F | 400 | S51 | HPS | 400 | - | ฿62,032 | |
KFS150-76 | -40 ถึง 55 องศา F | 150 | S55 | HPS | 150 | - | ฿55,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.