KILLARK T67 รางน้ำออก ตัวเหล็ก 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง |
กลับประเภท | Flat |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
รูปแบบตัว | T |
ประเภทของร่างกาย | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง |
ความจุ | 50.0 ลบ.ม. ใน. |
สี | สีเทา |
ประเภทสถานที่อันตราย | ไม่ |
ขนาดฮับ | 2" |
สไตล์ฮับ | threaded |
UPC | 783936011356 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | ความจุ | ประเภทสถานที่อันตราย | ขนาดฮับ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C17 | C | 4.0 ลบ.ม. ใน. | ใช่ | 1 / 2 " | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง | ฿1,340 | ||
LB17 | LB | 4.0 ลบ.ม. ใน. | ใช่ | 1 / 2 " | รางน้ำร่างกาย | ฿811 | ||
LB27 | LB | 7.0 ลบ.ม. ใน. | ใช่ | 3 / 4 " | รางน้ำร่างกาย | ฿1,193 | ||
LB37 | LB | 11.0 ลบ.ม. ใน. | ใช่ | 1" | รางน้ำร่างกาย | ฿1,531 | ||
C57 | C | 26.0 ลบ.ม. ใน. | ไม่ | 1-1 / 2 " | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง | ฿5,051 | ||
LB47 | LB | 19.5 ลบ.ม. ใน. | ไม่ | 1.25 " | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง | ฿4,138 | ||
LL57 | LL | 26.0 ลบ.ม. ใน. | ไม่ | 1-1 / 2 " | ท่อร้อยสายไฟตัวถัง | ฿5,111 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.