Killark Xsx-43 | มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a ฮับ 1/2 นิ้ว 3p | 4tzr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KILLARK XSX-43 มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a 1/2 นิ้วฮับ 3p | AD9PTD 4TZR7

KILLARK XSX-43 มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a ฮับ 1/2 นิ้ว 3p

In Stock
รายการ: AD9PTD รุ่น: XSX-43ข้ามอ้างอิง: 4TZR7
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
฿36,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ท
แอมป์เอซี20
ความลึก4"
ความสูง6"
HP ที่ 115VDC2
HP @ 3 เฟส - 200V3
HP @ 3 เฟส - 230V3
HP @ 3 เฟส - 460-575V5
ขนาดฮับ1 / 2 "
สไตล์ฮับฟีดผ่าน
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
ประเภท NEMA7, 9
จำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการ3
จำนวนเสา3
ประเภทเริ่มต้นด้วยมือ
ชนิดภาพเขียนสลับ
UPC783936933498
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: (2) 1/2 "Hubs on Opposing Ends

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดฮับจำนวนหน่วยระบายความร้อนที่ต้องการจำนวนเสาความกว้างราคา
KILLARK XSX-52 มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a 3 / 4in ฮับ 2p | AD9PTE 4TZR8 เอ็กซ์เอสเอ็กซ์-523 / 4 "123"฿23,777
KILLARK XSX-53 Motor Starter Toggle 20a 3 / 4in Hubs 3p | AD9PTF 4TZR9 เอ็กซ์เอสเอ็กซ์-533 / 4 "333"฿37,918
KILLARK XSX-42 มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a 1/2 นิ้วฮับ 2p | AD9PTJ 4TZT3 เอ็กซ์เอสเอ็กซ์-421 / 2 "123฿19,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KILLARK XSX-43 มอเตอร์สตาร์ทสลับ 20a ฮับ 1/2 นิ้ว 3p
฿36,519 / หน่วย