KIMBLE CHASE 26650-2000 กระติกน้ำ Erlenmeyer ปากกว้าง 2000มล. PK8
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด Erlenmeyer |
ASTM | E438 |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ใช่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้ว Borosilicate |
ความจุ | ออนซ์ 67.6 |
การปิด | ไม่ |
ประเภทปิดบัญชี | ปิด |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | 600 ถึง 2000 มล |
หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | 100ml |
ความสูง | 10.43 " |
สไตล์ | ตรง |
ชนิดภาพเขียน | เออร์เลนเมเยอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | การปิด | ประเภทปิดบัญชี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | หน่วยงานย่อยที่สำเร็จการศึกษา | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500-6000 | Erlenmeyer กระติกน้ำคอแคบ | 6000 มิลลิลิตร | - | - | 241mm | 1500 ถึง 6000 มล | 500 | 395mm | 1 | ฿9,579 | ||
26520-1 | ชุดเริ่มต้น Erlenmeyer | Erlenmeyer Flask ชุดเริ่มต้น | - | - | 50, 66, 81, 102, 128 มม | - | - | 78, 108, 130, 174, 213 มม | 5 | ฿3,163 | ||
26500-4000 | Erlenmeyer กระติกน้ำคอแคบ | 4000mL | - | - | 208mm | 1000 ถึง 4000 มล | 250mL | 355mm | 1 | ฿5,250 | ||
26600-250 | ขวด Erlenmeyer | ออนซ์ 8.45 | ใช่ | ปิด | - | 50 ถึง 225 มล | 25ml | 5.11 " | 12 | ฿26,711 | ||
26600-50 | ขวด Erlenmeyer | ออนซ์ 1.7 | ใช่ | ปิด | - | 20 ถึง 50 มล | 10mL | 3" | 12 | ฿19,041 | ||
26500-1000 | ขวด Erlenmeyer | ออนซ์ 34 | ไม่ | ฝาครอบ | - | 250 ถึง 1000 มล | 50ml | 5" | 24 | ฿17,911 | ||
26650-1000 | ขวด Erlenmeyer | ออนซ์ 34 | ไม่ | ปิด | - | 250 ถึง 1000 มล | 50ml | 8.5 " | 24 | ฿21,259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.