BALDOR MOTOR EFM4312T มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 แรงม้า, TEFC, 365T เฟรม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 องศาเซลเซียส |
แอมป์ | 123.0 A @ 230 V 61.7 A ที่ 460 V |
ประเภทของฐาน | เข้มงวด |
คะแนนหน้าที่ | ต่อ |
กรอบ | 365T |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60.00 |
แอมป์โหลดเต็ม | 61.7 |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM (-20F + 300F) |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ชนิดเครื่องยนต์ | A36062M |
จำนวนเสา | 6 |
เอาท์พุต | ฮิตแรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.49 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 81 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,185 |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
เริ่มประเภท | ตรงทางไลน์ |
ความเร็วซิงโครนัส | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,200 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 โวลต์ 460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 395.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 ปอนด์ - ฟุต | 7.56 แอมป์ | 04 | 15 | - | 3 | ฿254,790 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 ปอนด์ - ฟุต | 9.41 แอมป์ | 04 | 20 | - | 3 | ฿308,942 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 35.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 17.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 105 ปอนด์ - ฟุต | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 23.28 " | 3 | ฿278,477 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1 แอมป์ @ 208 โวลท์ 3.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 13.5 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.31 " | 3 | ฿81,530 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 4.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.2 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 13.31 " | 3 | ฿90,589 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 ปอนด์ - ฟุต | 1.82 แอมป์ | 04 | 2 | - | 3 | ฿52,973 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9 แอมป์ @ 208 โวลท์ 7.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 3.6 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 2 | ฮิตแรงม้า | 15.14 " | 3 | ฿97,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.