KINEDYNE 10088GRA คานบรรทุกสินค้า ยาว 89-1/2 นิ้ว กว้าง 1-1/2 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cargo Bar |
ระยะการปรับ | 90 "ถึง 105" |
ความยาว | 89.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ขนาดแผ่น | 2-3/4" x 4-1/4" |
รูปร่างท่อ | รอบ |
ขนาดท่อ | 1-1/2" x 1-1/2" |
UPC | 052474000499 |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 226.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะการปรับ | ความยาว | วัสดุ | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10085 GRA | 90 "ถึง 105" | 89.5 " | เหล็ก | 2-3/4" x 4-1/4" | ฿2,355 | RFQ
| |
เจบี101กรา | 86 "ถึง 104" | 86 " | เหล็ก | 4 "x 4" | ฿4,038 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.