KINEDYNE 593021GRA วงล้อสายรัดแบบผูก 30 ฟุต x 4 นิ้ว 5400 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายผูก |
ประเภทการปรับปรุง | วงล้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นใยสังเคราะห์ |
ความแรงของการทำลาย | 16,200 ปอนด์ |
สี | ทองคำ |
สไตล์ที่เหมาะสม | ตะขอแบน |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี / ความร้อน |
ความยาว Strap | 30ft |
ความกว้างสายคล้อง | 4" |
UPC | 052474003070 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 5400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | สี | สไตล์ที่เหมาะสม | ความยาว Strap | ความกว้างสายคล้อง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711281 / 45PKGRA | 2505 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | เจฮุก | 12ft | 1" | 835 ปอนด์ | ฿1,270 | ||
711587PKGRA | 1200 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | S-Hook | 15ft | 1" | 400 ปอนด์ | ฿1,806 | ||
711681 / 45PKGRA | 2505 ปอนด์ | สีน้ำเงิน | เจฮุก | 16ft | 1" | 835 ปอนด์ | ฿1,128 | ||
572720 GRA | 10,000 ปอนด์ | ทองคำ | ตะขอแบน | 27ft | 2" | 3335 ปอนด์ | ฿2,250 | ||
572784 GRA | 10,000 ปอนด์ | ทองคำ | เจฮุก | 27ft | 2" | 3335 ปอนด์ | ฿3,281 | ||
573084 GRA | 10,000 ปอนด์ | ทองคำ | เจฮุก | 30ft | 2" | 3335 ปอนด์ | ฿4,040 | ||
573020 GRA | 10,000 ปอนด์ | ทองคำ | ตะขอแบน | 30ft | 2" | 3335 ปอนด์ | ฿2,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.